Beli bor tanpa kabel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TORA Bor Tanpa KabelDeskripsi:1 Set Cordless:- Cordless machine 1pc- Battery Charger AC220V/DC- Twist Drill bits 3pcs(4mm.5mm.6mm)- 3Point wood Drill bits 3pcs (4mm.5mm.6mm)- Flexible shaft H1/4inch x250mm 1pc- Screw drive bits slot(min) 2pcs- Screw drive bits Philip(plus) 3pcs- Screw driver bit(star) 1pcs- Driver bit Holder 1/4inch 1pc- Sockets (5.6,7.8.9,10,11.12,13mm)Spesifikasi- 2 Battery : 20V 2.0AH- 1 Quick Chargeratribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- NAGANO KEIKI Pressure GaugeDeskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Cordless Impact Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
- Makita Cordless Drill Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drillatribut:
- Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
- Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
- Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
- Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
- Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
- Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
- Sound Pressure Level (dBA): 72
- Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
- Jason Combination Sharpening Stoneatribut:
- Color: Grey
Daftar Harga bor tanpa kabel Terbaru March 2026
| Makita Mesin Bor Obeng Impact Tanpa Kabel | Rp5.599.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| TORA Bor Tanpa Kabel | Rp319.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)